アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の エポキシ系接着剤
アルテコ(ALTECO)の 2液タイプ
”マゼラン300-T 専用ミキシングノズル MCHー08-18T”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25726209
品番
MCH-08-18T(TR)
参考基準価格(税別)
¥8,932
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。
気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
用途
マゼラン300―Tの混合、使用に。
適合
マゼラン300-T用
トラスコ品番
255-9231
適合機種
マゼラン300-T用
セット内容
本体×10本(PP袋)
適合本体
PPM150(300ml用)
材質
ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
176
タイプ
使い捨て
危険物の類別
非危険物
入数
10枚
対応カートリッジ
マゼラン300-T
注意
※本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
※接着剤、専用ノズルは別売です。