画像準備中

雑草よけシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25727704 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

庭や家庭菜園の通路、ウッドデッキの床下などの雑草対策に便利なシートです。

長さ(m)5 幅(m)1 材質ポリプロピレン 寸法(m)1×5 耐候性(耐候年数目安)約2〜3年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする