”フジライナー”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25727916 品番FLB-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,886
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

円筒状に成型し200Lドラム缶へスムーズにセットできる内装袋です。

用途200Lドラム缶の内装用。 トラスコ品番321-8185 材質本体材質:PE 厚さ(mm)0.24 高さ(mm)1400 タイプオープン 直径(mm)570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする