カウゼル
カウゼルの 厨房機器・設備・調理機械
カウゼルの その他業務用厨房装置類
カウゼルの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
多目的クリーナー柄付き ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25728318
品番
TCLY
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。
使用後もフック付きなので衛生管理できます。
用途
スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等
トラスコ品番
340-3288
材質
ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ
長さ(mm)
460
形状
柄付きスポンジ
厚さ(mm)
40
色
イエロー
縦(mm)
460
横(mm)
90