トライト
トライトの 多目的灯・スリムランプ
トライトの 多目的灯
LEDチューブストリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
3.9
光源色
レッド
注文コード
25728476
品番
CTCR1-99-30P/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力・光源色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。
最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途
建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。
ロープライトの高品質な代替として。
夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品
エンドキャップ×1個
トラスコ品番
354-1855
長さ(mm)
3000
色
本体:白、クリア
消費電力(W)
3.9
コード長さ(m)
0.36
光源色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。
※出力側末端には必ずエンドキャップを装着してください。
※同メーカーの製品以外との連結はしないでください。
※本品は切断出来ません。途中で切っての使用はしないでください。
※防滴仕様(防水仕様では無い)の為、水に浸けるなどの水中施工はできません。