下西製作所
下西製作所の 掲示用品
下西製作所の 掲示用小物
下西製作所の マグネット用品
異方性マグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25728589
品番
MAG085201MN
参考基準価格(税別)
¥8,616
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。
柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
用途
生産現場での部品・製品や治具の固定に。
販促製品の吸着用。
マスキング用。
トラスコ品番
379-0449
材質
ストロンチウム、フェライト粒子
幅(mm)
520
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
1
表面磁束密度(T)
0.056
吸着力(N/cm
2
)
0.68
注意
※70℃以上の環境では使用不可です。