TLVD+502-16.6P-1 LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP トライト 25728668 TLVD+502-16.6P-1 LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP トライト 25728668 TLVD+502-16.6P-1 LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP トライト 25728668

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25728668 品番TLVD+502-16.6P-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,666
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

DC24Vテープライトです。
品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。
超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。
日本で製造を行っています。

用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に。
店舗照明やホテルの照明に。
付属品取り付けクリップ×3個、エンドキャップ×2個(装着済) 仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止 トラスコ品番362-5911 材質ポリオレフィン系 長さ(mm)1000 幅(mm)13.6 高さ(mm)6.1 電源(V)DC24 消費電力(W)7.2 コード長さ(m)0.2 コードAWG22×2芯 色温度(K)5000 色(本体)白、クリア 明るさ(Lm)1177 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)0.19
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。
※電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
※点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする