トライト
トライトの 多目的灯・スリムランプ
トライトの 多目的灯
LEDモジュール Viewmo用取付クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
25728826
品番
TLVM-002
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
用途
Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。
トラスコ品番
362-5906
長さ(mm)
20
幅(mm)
22
色
シルバー
高さ(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応