アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25728930
品番
W200X-20G
参考基準価格(税別)
¥1,265
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。
用途
工業用部品の接着・補修に。
トラスコ品番
350-7845
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性