30060 ライフソー生木175 岡田金属工業所(ゼットソー) 25729027 30060 ライフソー生木175 岡田金属工業所(ゼットソー) 25729027

ライフソー生木175

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25729027 品番30060
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。

用途
剪定用。
生木や細枝の切断に。
剪定後の枝の処理に。
アウトドアに。
トラスコ品番363-3775 適合本体スクリュータイプ 材質炭素工具鋼5種 全長(mm)220 刃長(mm)180 刃ピッチ(mm)2.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
庭木の剪定

生木、直径5cm程度なら簡単に切れますから楽に作業できます。
太枝切り鋏などで剪定したあと、仕上げに飛び出た残りの部分を幹ぎりぎりに切り落とすのにも便利です。
刃が薄くて曲がるので、少し入り組んだ場所の枝も意外と簡単に切り落とせるので便利に使っています。
切り口も滑らかなので、融合剤等を塗布する場合も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする