トライト
トライトの 多目的灯・スリムランプ
トライトの 多目的灯
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25729219
品番
TLVD+652-16.6P-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,240
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
DC24Vテープライトです。
品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。
超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。
日本で製造を行っています。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に。
店舗照明やホテルの照明に。
付属品
取り付けクリップ×9個、エンドキャップ×2個(装着済)
仕様
スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止
トラスコ品番
368-8908
材質
ポリオレフィン系
長さ(mm)
4000
幅(mm)
13.6
取付
先バラ
高さ(mm)
6.1
電源(V)
DC24
消費電力(W)
28.8
コード長さ(m)
0.2
コード
AWG22×2芯
色温度(K)
6500
色(本体)
白、クリア
明るさ(Lm)
4708
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準消費電力料金(円/h)
0.78
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。
※電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
※点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。