TM-1874 セイフティシューズ スリッポン モノタロウ 25729332

 

セイフティシューズ スリッポン

(84件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25729332 品番TM-1874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スリッポンタイプの脱ぎ履きし易い先芯入りのセイフティシューズです。
かかと部分を踏んでも履きやすい構造にしていますので、引っ越し作業や運搬作業など靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。
アッパー部にメッシュ素材を使用してるので通気性もよく作業し易くなっています。

サイズ(cm)28 足幅4E ブラック×ネイビー 用途軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革(PVC)、ナイロン 材質(ソール)TPR(ラバー) 標準質量(g/片足)約360(26cm) 機能軽量、通気性 材質(先芯)スチール 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25729332 TM-1874 85389073 - セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ セイフティシューズ スリッポン 2WAY 軽量 モノタロウ 1足 2,698 税込2,968 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 84
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25729296
2024-09-13
用途:
軽作業
製造業

屋内ですが機械を扱うので使用しています。
軽安全靴仕様の点と、脱いだり履いたりが多いので踵を踏める点が気に入っています。

対象商品:
25729314
2023-05-09
用途:
現場作業
建設業・工事業

現場作業の上履きとして使用。
踵を踏めるので履き替えが早く簡易安全靴なので上履き作業の安全性も高い。

対象商品:
25729278
2023-03-30
用途:
自動車整備で使用
car TEC'hara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価なので汚れたら買い替えしても気になりません。しかしかかとのゴムがもう少しきつめの方がしゃがんだ時脱げる心配がなく良いかもしれません。大きめのサイズは買わない方が良いです。

対象商品:
25729323
2023-05-26
用途:
リサイクルの作業
農・林・水産業

履きやすいし歩きやすいです。前よりは、溝が半年で減るのか?前のモデルは、半年で溝が減った!

対象商品:
25729314
2023-01-11
用途:
趣味の自動車の整備や点検
ロッキーオート 様

ワイズ寸法のバリエーションが有れば選びやすい。価格は妥当です。

2022-11-08
用途:
上履きを必要とする工事用
建設業・工事業

脱ぎ履きは楽。しかしながら履き続けての作業は重く感じ足が疲れます。

2人が参考にしています
対象商品:
25729296
2022-07-24
用途:
室内作業

主に室内作業で使用しますが、靴が軽いので移動が楽になりました。

対象商品:
25729314
2023-04-15
用途:
軽作業や盆栽作業用
建設業・工事業

デザインは良くて、価格は、手ごろですが、踵が、低いのが難点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする