DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 天井用配線器具・電球ソケット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ランプチェンジャー
ランプチェンジャーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25729436
品番
DLC-600MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高天井照明のさまざまなランプ交換に対応する「ランプチェンジャーセット」
セット内容
アルミポール(6m)×1、キャッチヘッド(高輝度放電灯用)×2
適合ランプ
シリカ電球、高輝度放電灯(HID ランプ)一般型
適合径(Φmm)
(ランプ)DLC-SCH6:55〜75、DLC-SCH7:90〜120
伸長(m)
(アルミポール)約6
縮長(m)
(アルミポール)約1.9
質量(kg)
(アルミポール)約1.5
段数
(アルミポール)4段
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの製品はランプチェンジャーセットのみです。ご使用には別売のセードキャッチャー、ポールが必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
ランプチェンジャーセット
参考になった