カレー容器 内

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×12袋) 商品タイプ本体 注文コード25733366 品番BFカレー内6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は商品タイプ・色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

お祭り等様々な場所で活躍する商品です。

商品タイプ本体 寸法(mm)247×152×45 高さ(mm)45 短辺(mm)152 長辺(mm)247 材質BF(低発泡ポリスチレン)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※電子レンジ可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70120627
2022-07-19
用途:
カレー弁当の容器として使用
飲食業

容器の区分けと大きさが丁度良く、フタの嵌合(密着)性が良く満足出来る容器セットでした。

2人が参考にしています
対象商品:
25733366
2022-05-04
用途:
屋外イベントでのカレー販売の容器
教育・研究機関

商品の改善点はありませんが、ご飯とカレーの容量(グラム数)をカタログに記載して欲しい。

対象商品:
70120636
2021-06-20
用途:
お弁当販売
飲食業

黒色のお弁当容器はご飯等が映える。
蓋はぴっちり閉まり漏れないし、2つ重ねておいてもずれにくい。
もう少し安価であれば尚良い。

1人が参考にしています
対象商品:
70120627
2020-04-28
用途:
カレーなどのテイクアウト
飲食業

以前から使っている物と同じ物欲しくて注文しました。中身が見えるし、作りもしっかりしていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする