三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25751697
品番
BH-P 1P 15A D
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
定格電流(A)
15
定格絶縁電圧(V)
300
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC240:2.5、AC100:5、DC125:1
フレーム(AF)
50
適合
さし込式
質量(kg)
0.13
接続
電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法a(mm)
25
外形寸法b(mm)
74
外形寸法c(mm)
60.5
外形寸法ca(mm)
79
極数(P)
1