三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
分電盤用遮断器 さし込式 BH-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数(P)
3
定格電流(A)
15
注文コード
25751855
品番
BH-P 3P 15A NK DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
極数・定格電流
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
15
定格絶縁電圧(V)
300
定格遮断容量(kA)
(NK)AC125:5、AC250:2.5、DC125:5
フレーム(AF)
50
適合
さし込式
質量(kg)
0.39
接続
電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
74
外形寸法c(mm)
60.5
外形寸法ca(mm)
79
極数(P)
3