三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-P100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25751977
品番
BH-P100 3P 100A D
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
型式
BH-P100
質量(kg)
0.53
定格絶縁電圧(V)
300
定格電流(A)
100
接続
電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC200:2.5、AC100/200:5
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
77.5
外形寸法c(mm)
60.5
外形寸法ca(mm)
79
フレーム(AF)
100
極数(P)
3