曜日別特売

単相3線回路専用 高調波・サージ対応形 NV-Nシリーズ (単3中性線欠相保護付漏電遮断器)

(2件のレビュー)
取扱い終了
定格電流(A)150
定格感度電流(mA)100・200・500切換
フレーム(AF)225
内容量1個注文コード25752765品番NV250-NCV 3P 150A 100/200 1.2.500MA JIEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,350
定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)150接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100/200V 36定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21448778
2020-03-14
用途: 盤用ブレーカー設置に

単3の漏電ブレーカーで欠相保護付きは検索しにくいのでようやく見つけた。
実物は結構厚みがあるので薄い盤だと干渉するかも。

対象商品 : 21448778
2019-05-01
用途: 契約増設

電気契約を9Kから10kに変更するために購入。商品は満足ですが掲載をもう一工夫ほしいですね。NF50-NGFの後継機種になるようですが、蓋は別売りなので、蓋の型名を書いておいて欲しかった(探すのに苦労しました)それから、前機種とネジの長さが違います、長い木ねじが必要ですが穴が小さいために木ねじの頭を削らないと入りませんでした。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする