曜日別特売

透明端子カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種(NFB)(2P、3P)NF800-CEW/SDW/SEW、NF800-HEW/REW、(3P)NF800-HDW、(3P)NF630-SEWMB/HEWMB、NF800-SEWMB/HEWMB/(NV)(2P、3P、3P)NV800-SEW/HEW、(3P)NV630-SEWMB/HEWMB、NV800-SEWMB/HEWMB注文コード25753693品番TTC-8SW3
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
タイプ透明端子カバー適合機種(NFB)(2P、3P)NF800-CEW/SDW/SEW、NF800-HEW/REW、(3P)NF800-HDW、(3P)NF630-SEWMB/HEWMB、NF800-SEWMB/HEWMB/(NV)(2P、3P、3P)NV800-SEW/HEW、(3P)NV630-SEWMB/HEWMB、NV800-SEWMB/HEWMB外観ねじ止め式遮断器の極数2・3、3透明寸法A(mm)224寸法B(mm)155寸法C(mm)(2P、3P103.5、(3P)109.5、(3P)103.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする