画像準備中

安全ブレーカ

(78件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25755468 品番BL-1C 15A EIBUN HANDLE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160
この商品は定格電流・極数・素子数など30種類から選べます 他の種類を見る

100V、単3 200V用が同一寸法!!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
電気工事
建設業・工事業

緊急に必要になり注文しました。
直ぐに品物が届き助かりました。

2024-10-04
用途:
制御機材の電源に使用
有限会社和ん 様 (建設業・工事業)

取付個数が多いので、毎回10個単位での注文ですがコスパと信頼性で選んでいます。

対象商品:
38452486
2024-08-29
用途:
配線取付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この安全ブレーカーは100V専用とブレーカー容量が30Aまであるので助かります。

対象商品:
08581596
2024-03-25
用途:
電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

対象商品:
38452495
2023-09-25
用途:
溶接機の電源口に
建設業・工事業

200V溶接機の電源接続口に設置しました。分電盤は近くにありますが、使用時のみ差込口に通電させたいため、コンパクトに収納できました。

対象商品:
08581535
2023-04-04
用途:
老朽化したブレーカの交換
教育・研究機関

老朽化したブレーカに不安を感じたため、交換しました。メーカー製で安心して使えます。取りつけから使用まで、一切問題はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
38452486
2023-01-27
用途:
溶接機導入のため
その他業種

100V専用の溶接機を導入するにあたり、能力を最大限生かすためにブレーカー容量を上げることにしました(30A)。漏電保護は主幹ブレーカーにしてもらうとして、大容量のブレーカーが安価に手に入るのは助かります。

対象商品:
08581587
2022-11-23
用途:
モータ制御盤に使用
製造業

オプション(付属品)でヨリ線用の端子を付属して欲しい。金額アップOK

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする