安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20SLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格感度電流(mA)15
内容量1個注文コード25755748品番NV-L20SL 2P 30A 100-200V 15MA
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様地絡保護専用品(OCなし)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-200端子種別ソルダレス定格電流(A)30接続方式表面形相線式1Φ2W定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする