三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 漏電遮断器
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L22AMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25755784
品番
NV-L22AM 2P 20A 100-200V 15MA
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
15
極数・素子数
2P2E
接続方式
表面形
仕様
過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)
0.08
規格
電気用品安全法:適合
端子種別
圧着端子用(電線じか接続)
相線式
1Φ2W
動作時間s以内
0.1
寸法(mm)
32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)
4
過電流引きはずし方式
熱動式
動作時間(s)
0.1