三菱電機
三菱電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
三菱電機の スイッチ
三菱電機の スイッチ用銘板
GOT1000シリーズ用 耐油カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
5.7型用耐油カバー
注文コード
25756694
品番
GT16-50PCO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
GOT1000
材質(カバー)
ニトリルゴム
材質(表示部)
PET シート
質量(kg)
0.086
取付可能板厚(mm)
-
対応機種
GT1655
保護構造(JEM1030)
IP67F
仕様
5.7型用耐油カバー