三菱電機
三菱電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
三菱電機の スイッチ
三菱電機の スイッチ用銘板
GOT1000シリーズ用 耐油カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
4.5型用耐油カバー
注文コード
25757105
品番
GT10-30PCO
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
GOT2000/GOT1000
材質(カバー)
ニトリルゴム
材質(表示部)
PET シート
質量(kg)
0.04
取付可能板厚(mm)
2〜3(GOTに取り付けた時)
対応機種
GT21、GT10
保護構造(JEM1030)
IP67F
仕様
4.5型用耐油カバー