※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GOT1000・2000シリーズ用 外部接続ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)3 注文コード25757358 品番GT16H-C30-37PE
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はケーブル長・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)3 主な用途GT16H-CNB-37S形コネクタ変換ボックス⇔ハンディGOT接続用 シリーズGOT2000/GOT1000 対応機種GT16H-CNB-37S形FA機器接続用中継ケーブル⇔GOT接続用、GT2506HS-VTBD、GT16ハンディGOT用(Ethernet接続専用) 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする