三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・デジタル表示ユニット
グラフィックオペレーションターミナル GOT1000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25757385
品番
GT1455HS-QTBDE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥188,000
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
寿命
表示部/約50000時間(使用周囲温度が25℃でコントラストが1/5となる時間)
バックライト/約70000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
タッチパネル/100万回以上
フラッシュメモリ(書き込み)/10万回
画面サイズ
5.7型
表示色
65536色
液晶表示
TFT カラー液晶
解像度
(QVGA)320×240ドット
質量(kg)
0.79(本体のみ)
色
-
保護構造
IP65f相当(外部接続ケーブル装着時。なお、外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外)
表示サイズ(mm)
115×86
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×185×79.3
バッテリー
GT11-50BAT形リチウムバッテリ
メモリー容量
[Cドライブ]内蔵フラッシュメモリ9Mバイト(プロジェクトデータ格納用、OS格納用)/[Dドライブ]内蔵SRAM 512Kバイト(バッテリバックアップ)
視野角
左右各80度、上80度、下60度(横表示時)
操作力(N)
タッチパネル/0.98以下
キーサイズ
最小2×2ドット(1キーあたり)
コントラスト
-
登録可能画面数
-
バックアップメモリ
時計データ、アラーム履歴、レシピデータ、タイムアクション設定値、拡張アラーム、拡張レシピ、ロギング、ハードコピー、SRAMユーザ領域
パネルカット寸法(mm)
153×121
表示文字数
16ドット標準フォント時/20字×15行(全角)(横表示時)、12ドット標準フォント時/26字×20行(全角)(横表示時)
同時押し点数
同時押し不可(同時に2点以上を押した場合、押した点の中心付近のスイッチが動作することがあります。)
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜式
内蔵インターフェース
RS-422/485、RS-232、Ethernet(Ethernet付き機種のみ)、USB、SDカード
バックライト
LED方式(交換不可)バックライト切れ検出機能付き、バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可
輝度調整
8段階
バッテリー寿命(年)
約5(使用周囲温度/25℃)
ブザー出力
単音色(音長の調整可)
液晶単体輝度(cd/m
2
)
400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25757385
GT1455HS-QTBDE
33235853
GT2505HS-VTBD
GT25ハンディGOT
三菱電機
1台
¥
219,800
税込
¥
241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です