画像準備中

GOT1000・2000シリーズ用 GT14 5.7型QVGA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25757394 品番GT1450HS-QMBDE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
寿命
表示部/約50000時間(使用周囲温度が25℃でコントラストが1/5となる時間)
バックライト/約70000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)
タッチパネル/100万回以上
フラッシュメモリ(書き込み)/10万回
質量(kg)0.79(本体のみ) - 保護構造IP65f相当(外部接続ケーブル装着時。なお、外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外) 表示サイズ(mm)115×86 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×185×79.3 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ メモリー容量[Cドライブ]内蔵フラッシュメモリ9Mバイト(プロジェクトデータ格納用、OS格納用)/[Dドライブ]内蔵SRAM 512Kバイト(バッテリバックアップ) 表示色モノクロ(白/黒)16階調 解像度(QVGA)320×240ドット 視野角左右各80度、上80度、下60度(横表示時) 操作力(N)タッチパネル/0.98以下 画面サイズ5.7型 液晶表示TFTモノクロ(白/黒)液晶 キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり) コントラスト- 登録可能画面数- バックアップメモリ時計データ、アラーム履歴、レシピデータ、タイムアクション設定値、拡張アラーム、拡張レシピ、ロギング、ハードコピー、SRAMユーザ領域 パネルカット寸法(mm)153×121 表示文字数16ドット標準フォント時/20字×15行(全角)(横表示時)、12ドット標準フォント時/26字×20行(全角)(横表示時) 同時押し点数同時押し不可(同時に2点以上を押した場合、押した点の中心付近のスイッチが動作することがあります。) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェースRS-422/485、RS-232、Ethernet(Ethernet付き機種のみ)、USB、SDカード バックライトLED方式(交換不可)バックライト切れ検出機能付き、バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可 輝度調整8段階 バッテリー寿命(年)約5(使用周囲温度/25℃) ブザー出力単音色(音長の調整可) 液晶単体輝度(cd/m2)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする