種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):60
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):60
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)125/(380〜440V)120/(500〜550V)90、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)93/(380〜440V)90/(500〜550V)65、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)150/(380〜440V)150、補助接点コイル負荷(AC-15級):(100〜120V)6/(200〜220V)3
補助接点2a2b
長さ(mm)150
幅(mm)100
厚さ(mm)137
フレームN125
質量(kg)2.7
操作方式(操作コイル仕様)標準仕様
仕様●標準品●特殊補助接点付:標準仕様●操作コイル入力:常時/24、投入瞬時/270
型式S-N125
コイル定格電圧(V)AC100〜127
取付方式ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
定格電圧(V)AC400
定格絶縁電圧(V)690
機械的耐久性500万回
電気的耐久性AC-3級:100万回/AC-4級:3万回/AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)AC-3級:50/AC-4級:1200/AC-1級:300
開放熱電流(A)150
適合サーマルリレーTH-N120(TA)
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):30