仕様ツイン接点内蔵、2極補助接点(2a、1a1b、2b)適合機種電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30種別ツイン接点内蔵型式UN-AX2CX*質量(kg)0.03種類関連商品規格UL・CSA接点2B適合電線(mm2)1.25~2補助接点2b準拠規格JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1取付け方法ヘッドオン負荷電流(A)[AC-15級](コイル)AC110:6、AC220:3、AC440:1.5、AC550:1.2・[DC-13級](コイル)DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.6、DC220:0.3開放熱電流(A)10ねじサイズM3.5ねじ(セルフアップ)適合電線径(Φmm)1.6圧着端子1.25-3.5~2-3.5定格使用電圧(V)AC110、AC220、AC440、AC550、DC24、DC48、DC110、DC220極数(P)2抵抗負荷(A)[AC-12級]AC110:10、AC220:8、AC440:5、AC550:5・[DC-12級]DC24:10、DC48:8、DC110:5、DC220:1