仕様ツイン接点内蔵、4極補助接点(4a、2a2b、3a1b)
適合機種電磁接触器:S-T65(CW)/T80(CW)、DU-N30、S-N38/N48、SD-T65(CW)/T80(CW)、DUD-N30
種別ツイン接点内蔵
型式UN-AX4CX*
質量(kg)0.05
種類関連商品
規格UL・CSA
接点2A2B
適合電線(mm2)1.25〜2
補助接点2a2b
準拠規格JIS C8201-5-1、IEC 60947-5-1、VDE 0660、BS EN 60947-5-1
取付け方法ヘッドオン
負荷電流(A)[AC-15級](コイル)AC110:6、AC220:3、AC440:1.5、AC550:1.2・[DC-13級](コイル)DC24:3、DC48:1.5、DC110:0.6、DC220:0.3
開放熱電流(A)10
ねじサイズM3.5ねじ(セルフアップ)
適合電線径(Φmm)1.6
圧着端子1.25-3.5〜2-3.5
定格使用電圧(V)AC110、AC220、AC440、AC550、DC24、DC48、DC110、DC220
極数(P)4
抵抗負荷(A)[AC-12級]AC110:10、AC220:8、AC440:5、AC550:5・[DC-12級]DC24:10、DC48:8、DC110:5、DC220:1