三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
三菱電機の 電磁開閉器本体
高感度コンタクタ(電磁開閉器)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25759397
品番
MSOD-Q11BC 0.4KW 200V DC24V
参考基準価格(税別)
¥11,290
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
補助接点
1b
主回路電圧(V)
200
モーター容量(kW)
0.4
定格使用電流(A)
(AC-3級):(200〜240V)12/(380〜440V)9/(500〜550V)7
開放熱電流(A)
20
適合サーマルリレー
TH-T18
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
(AC-3級):4
適合モータ容量(500〜550V)(kW)
(AC-3級):4
適合モータ容量(200〜220V)(kW)
(AC-3級):2.5