画像準備中

高感度コンタクタ(電磁開閉器)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25759424 品番 MSOD-Q11BC 1.5KW 200V DC24V
参考基準価格(税別)¥11,290 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
コイル定格電圧(V)DC24 種類電磁開閉器 動作方式非可逆式 補助接点1b 主回路電圧(V)200 モーター容量(kW)1.5 定格使用電流(A)(AC-3級):(200〜240V)12/(380〜440V)9/(500〜550V)7 開放熱電流(A)20 適合サーマルリレーTH-T18 適合モータ容量(380〜440V)(kW)(AC-3級):4 適合モータ容量(500〜550V)(kW)(AC-3級):4 適合モータ容量(200〜220V)(kW)(AC-3級):2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする