種類電磁接触器
動作方式非可逆式
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)26/(380〜440V)25/(500〜550V)20、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)20/(380〜440V)17/(500〜550V)12、単相モータ(AC-3級):(100〜110)26/(200〜220)26、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)32/(380〜440V)32、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)25/(48V以下)20/(110V以下)10/(220V以下)3、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)25/(48V以下)25/(110V以下)25/(220V以下)12、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)15/(48V以下)10/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)25/(48V以下)15/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)25/(48V以下)25/(110V以下)12/(220V以下)4
補助接点2a2b
長さ(mm)81
幅(mm)63
厚さ(mm)81
フレームT25
コイル定格電圧(V)AC100
定格絶縁電圧(V)690
種別標準仕様形
消費電力(W)2.4
定格インパルス耐電圧(kV)6
質量(kg)0.41
取付方式ねじ、DINレール
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/4.5投入瞬時/55
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
接点構成(主接点)3a
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)32、補助接点:10
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5