三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,スプリングクランプ端子台)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25761217
品番
NZ2GF2S1-16TE
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
出力点数
16点
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.5
外部接続
1線式
出力形式
トランジスタ出力(ソースタイプ)
接続ユニット
1(増設)