三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本AC入力,端子台)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25761488
品番
NZ2GF2B2-16A
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100〜120
入力点数
16点
入力仕様
AC入力
定格入力電流(mA)
8.2(AC100V、60Hz)/6.8(AC100V、50Hz)
外部接続
2線式
接続ユニット
1(増設)