三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本接点出力,スプリングクランプ端子台)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25761524
品番
NZ2GF2S2-16R
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●定格開閉電圧(V):DC24/AC240●定格開閉電流(A):2
出力点数
16点
外部接続
2線式
出力形式
接点出力
接続ユニット
1(増設)