三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
CC-Link IEフィールドネットワークアナログーディジタル変換ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25761549
品番
NZ2GF2BN-60AD4
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
入力点数
(アナログ)4点(4チャンネル)
機能
同期通信機能対応:●
入力仕様
アナログ電圧・電流入力
接続ユニット
1(増設)