三菱電機
三菱電機の 通信(制御機器)
三菱電機の ネットワーク機器
CC-Link IEフィールドネットワークディジタルーアナログ変換ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25761558
品番
NZ2GF2BN-60DA4
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
出力点数
(アナログ)4点(4チャンネル)
機能
同期通信機能対応:●
出力形式
アナログ電圧・電流出力
接続ユニット
1(増設)