AT継手座付エルボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70個) 呼び径(ねじ)Rc3/4 適合管16(PN15) 注文コード25778148 品番AT16(PN)-Z
参考基準価格(税別)¥347,900 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は呼び径・適合管・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A1(mm)46 寸法A2(mm)61 寸法B1(mm)20 寸法B2(mm)35 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)53 寸法L(mm)44.5 寸法W(mm)32 寸法d(mm)13 適合管16(PN15) 呼び径(ねじ)Rc3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする