セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 多色/多機能ボールペン
メタリノスポット(2色ボールペン+シャープペン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25780817
品番
160159280
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
マーブルデザインが新鮮で色鮮やか
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
回転式
寸法(mm)
Φ14×142
質量(g)
21
芯径(mm)
0.5HB
適合品番
18-0103
インク色
ブラック・レッド
インク
油性インク
色数
2色ボールペン+シャープペン
色(軸)
ブラウン