セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 水性ボールペン
ICリキッドボールペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
25783669
品番
815123620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
ついつい書きたくなる!
これまでのゲルインクよりも低粘度でサラサラなインクを使ったなめらかな書き味の液体ボールペンです。
インク色
ブラック
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
1
方式
キャップ式
寸法(mm)
Φ20×146
質量(g)
14.6
適合品番
83-0083
インク
水性染料
線の太さ
太字