オプトモール マガリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25787415 品番OFMM1512
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別) アウトレット
¥149129
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が2穴あります。(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)

ホワイト 材質ASA 用途平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)が2穴あります。 形状曲ガリ 質量(g)4.5 寸法L(mm)53 寸法H(mm)8.3 寸法W(mm)14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 号数1号R15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする