マサル工業
マサル工業の ケーブル収納・配線
マサル工業の ケーブルモール
マサル工業の モール用オプション
オプトモール マガリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25787449
品番
OFMM22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が2穴あります。(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)
色
ホワイト
材質
ASA
用途
平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)が2穴あります。
形状
曲ガリ
質量(g)
8
寸法L(mm)
71.3
寸法H(mm)
11.8
寸法W(mm)
18.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
号数
2号R30