マサル工業
エルダクト 固定バンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
25793374
品番
LDA352
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途
ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。
材質
PVC
色
ホワイト
質量(g)
361
タイプ
3030型
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
302
寸法W(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応