曜日別特売
LDA432 エルダクト 固定バンド マサル工業 25793435

エルダクト 固定バンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード25793435品番LDA432
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。

用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVCホワイト質量(g)397タイプ4030型寸法L(mm)50寸法H(mm)302寸法W(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする