福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け
U型吊カン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
安全荷重(kg)
8
材質
ステンレス
色
シルバー
注文コード
25801117
品番
6243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
安全荷重・材質・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質
ステンレス
色
シルバー
安全荷重(kg)
8
サイズ(mm)
24×9
アズワン品番
64-5247-90
穴径(mm)
2.3