福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
セフティパワーミニワイヤー自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25803016
品番
S-1808
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
0.7
径(mm)
1.5
安全荷重(kg)
20
色
シルバー
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5251-04