福井金属工芸
セフティワイヤー自在
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
1.5
0.5
0.7
1
1.5
2
3
4
5
色
シルバー
オールブラック(フック:ブラック)
オールホワイト(フック:ホワイト)
シルバー
ブラック(フック:シルバー)
ホワイト(フック:シルバー)
径(mm)
1.5
1
1.2
1.5
2
安全荷重(kg)
30
12
30
50
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25803549
品番
S-1111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
1.5
径(mm)
1.5
安全荷重(kg)
30
色
シルバー
サイズ
大
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5250-18