福井金属工芸
セフティワイヤー自在
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
2
0.5
0.7
1
1.5
2
3
4
5
色
ホワイト(フック:シルバー)
オールブラック(フック:ブラック)
オールホワイト(フック:ホワイト)
シルバー
ブラック(フック:シルバー)
ホワイト(フック:シルバー)
径(mm)
1.5
1
1.2
1.5
2
安全荷重(kg)
30
12
30
50
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25803673
品番
S-1182-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
末端溶断留め、ワイヤー自在、バネ付
長さ(m)
2
径(mm)
1.5
安全荷重(kg)
30
色
ホワイト(フック:シルバー)
サイズ
大
規格
2クリップ
アズワン品番
64-5249-86