福井金属工芸
福井金属工芸の 内装商品
福井金属工芸の レール
福井金属工芸の ピクチャーレール
ミニワイヤー自在
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
25806884
品番
F-0450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お好きな長さに調整可能
長さ(m)
1
径(mm)
1
安全荷重(kg)
5
付属品
ワイドフック付
色
シルバー
アズワン品番
64-5252-58